クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼 付属品六角ナット(M12)1個 注文コード01380812 品番ZAC-R
参考基準価格(税別)¥405 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は材質・寸法L・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。
基礎と土台などの緊結に使用します。
本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。

材質JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼 付属品六角ナット(M12)1個 使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01380758
2023-12-19
用途:
基礎工事
建設業・工事業

リピート購入しています。
使い勝手がよくこれからも使おうと思っています。

対象商品:
01380758
2020-11-04
用途:
基礎工事

鉄筋をかわすので、このタイプが1番いいです。バラでいただけるし、到着も早いし、重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする