ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
バリがですぎていて危険なためもう少しきちんと処理してからメッキしてほしいです
しっかりした感じでいいと思います。値段がもう少し安ければさらにいいかも
使いやすかった。つっかえようの長さの仕様が色々有ったらなあと思った
仮止めも上手く出来てるし使いやすかった。露出して使うのでビスの所にカバー等有ると綺麗に見えるかな。
木造建物用の火打ち金物ですが、ウッドデッキの床面と垂直面のラティスを通常65mm程のコーススレッドのみで固定ですがぐらつく為、この火打ち金物を縦方向に使用しがっちり固定出来ました。施主から感謝して頂きました。単価が非常に安くコストパフォーマンス大です。