KSPU クリ筋かいストッパー U 栗山百造 01380916 KSPU クリ筋かいストッパー U 栗山百造 01380916 KSPU クリ筋かいストッパー U 栗山百造 01380916

クリ筋かいストッパー U

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01380916 品番KSPU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ガイドで位置決め、2面止めの筋かい金物。外・内使い、床合板有・無OK!
クリ筋かいストッパー2は、木造軸組後方において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。
筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。
床合板(28mm)が入っても、横架材側のビス打ちは不要な金物です。またホールダウン金物と緊結するアンカーボルトや引き寄せボルトなどに干渉しにくく、左右どちらでも使え、内使いも可能です。
位置決めガイド付きのため、筋かいにあわせるだけで、取付け位置が簡単に決まります。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。
金物工法におけるパイプ金物(但し、Φ30mm未満)を120角柱に使用する場合に、クリ筋違ストッパー2を取り付けてもパイプ金物に干渉しません。

使用方法
【外使い】
(1)寸法にカットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいにクリ筋かいストッパー2を合わせ、ガイドが止まる位置(約160mm)にセットします。
(2)柱に8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。
(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。
【内使い】
(1)柱にクリ筋かいストッパー2をセットし、8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。
(2)次に寸法カットされた筋かいをセットします。
(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を金物側から打込み固定してください。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)15本(筋かい用7本・柱用8本) 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(05A2772/05A3199・06A3944・06A3943)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01380916
2024-06-14
用途:
耐震補強
株式会社イケダ 様 (建設業・工事業)

取付後しっかりと頑固さを感じました。またリピートしたいと思います。

対象商品:
01380916
2021-12-07
用途:
柱用に使用
卸売・小売業

思った以上にしっかりした作り。食いつきも良く直角も出るので便利もの。

対象商品:
01380916
2017-04-30
用途:
リフォーム時
さくら工務店 様 (建設業・工事業)

位置決めガイドにより取付やすく、とても作業性が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする