KH45 クリ梁受け金物 栗山百造 01381126 KH45 クリ梁受け金物 栗山百造 01381126 KH45 クリ梁受け金物 栗山百造 01381126

クリ梁受け金物

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本 仕様長期基準せん断耐力/3.1kN 注文コード01381126 品番KH45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は付属品・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。

使用方法
(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本 仕様長期基準せん断耐力/3.1kN 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01381126
2024-03-07
用途:
倉庫DIY作成
不動産業

素人がDIYで簡易倉庫を造る場合、当方は台風がよく来る地域なので、風に対しての強度が心配になります。室内側なので錆もあまり考えなくてよいので、この金具+長いビスを使うと安心できます。

対象商品:
01381126
2023-03-08
用途:
床梁の補強

床梁を固定するため購入しました。床なので常に上から押されるため、この金具を取付けれが強度がとても上がります。

対象商品:
23997024
2023-03-07
用途:
床梁補強
その他業種

安くて早くてパーフェクト簡単取替で助かりました。固定ビスも付属で助かります。

対象商品:
23997024
2022-08-21
用途:
リフォーム時の大引きや梁の追加の時

木材の加工なしに簡単に大引きや梁の追加ができます。
金物が少し内側に折り曲げてあるため少し手で広げてやらないと105幅の木材は簡単には収まらないのが難点です。

対象商品:
01381126
2021-05-27
用途:
木下地
株式会社秋葉建設 様 (建設業・工事業)

取り付けの手間が
非常に簡単でスムーズに作業できました。

対象商品:
01381126
2020-07-22
用途:
パーゴラ制作
その他業種

すぐの発送で週末の製作に間に合いとても助かりました。

対象商品:
01381144
2019-03-29
用途:
株式会社サカグチコーポレーション 様 (建設業・工事業)

DIYで梁受けに使いました。

特に問題はありません。

対象商品:
01381126
2020-08-24
用途:
木材梁の繋ぎ
その他業種

付属のビス径が大きく全く使えない。木材が割れる。付属不要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする