TZ12SES-T タイトニック(耐震座金) 栗山百造 01381187 TZ12SES-T タイトニック(耐震座金) 栗山百造 01381187

タイトニック(耐震座金)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適応ボルトサイズZボルト12mm 注文コード01381187 品番TZ12SES-T
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は適応ボルトサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。
内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。
マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。
マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。
タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。
アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます)
ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。

材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC 使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。 ねじ長さ(mm)20 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 対応幅(mm)(木痩)4.0 寸法(高さH×幅W)(mm)16×32 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04 適応ボルトサイズZボルト12mm
注意
※ボルト、座金は別売です。タイトニックは「必ずネジ山側」に使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01381187
2019-05-10
用途:
木造家屋リフォーム
建設業・工事業

木材のやせに安心して使用できる。が、やや高い。もう少し手軽に買える値段であってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする