棟梁羽子板 M12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)280 注文コード01381573 品番M12×280(150)
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は寸法Lなど2種類から選べます 他の種類を見る

小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。
コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。
本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。

寸法L(mm)280 寸法L1(mm)150 材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K 付属品M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本 表面処理JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
注意
※取り付けは、必ず専用コーチを使用し決められた本数を打込んで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする