BSL1450 リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧:日立工機) 01382072

リチウムイオン電池(14.4V)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリーリチウムイオン 注文コード01382072 品番BSL1450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品はバッテリーなど6種類から選べます 他の種類を見る

BSL1460は電池2年保証付き

バッテリー容量(Ah)5.0 仕様冷却対応 トラスコ品番485-1439 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)35(気温20℃時)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01382072 BSL1450 20549804 BSL1460 リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧:日立工機) リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧:日立工機) 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
電気工事
教育・研究機関

以前買ったBSL1430は4年で壊れた、使用頻度は少ないので今回はもっと持って欲しい。

対象商品:
09793917
2019-06-04
用途:
架台設置時
株式会社フューセス 様

思ったよりも長持ちしてくれて、値段もお手頃なので満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
09793917
2019-03-09
用途:
壊れたので交換用

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

1人が参考にしています
対象商品:
09793917
2018-12-14
用途:
機械メンテナンス
三信工業 様 (建設業・工事業)

寿命が短い1年もたない。使用時間は長くなったみたい

1人が参考にしています
対象商品:
01382063
2019-04-02
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社脇坂エテックス 様 (建設業・工事業)

購入後半年足らずで接触不良(本体の傾きで動作しない)

5人が参考にしています
対象商品:
20549804
2017-12-16
用途:
コードレス掃除機

問題なく使用しています。値段はちょっと高いなと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
32742735
2016-05-19
用途:
機械のナット取外し取り付け

なんら支障無く使えて今回で2回目購入です。電池新品だと作業効率上がります。

対象商品:
01382072
2016-03-03
用途:
ロータリーハンマードリルの電池として
株式会社NDC 様

やはりこの5アンペアは長持ちしますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする