BSL1840 18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機) 01382088

18Vリチウムイオン電池

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード01382088品番BSL1840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800

冷却対応
BSL1860は電池2年保証付き

トラスコ品番773-1981バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18蓄電池容量(Ah)4.0
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20549813
2019-08-08
用途: メンテンス、修理時
日本クリーンシステム株式会社

インパクトについてきた3Ahを使ってましたが、6Anのを買ってみました。
バッテリーは倍、持ちます。
ただ、高いですね。

対象商品 : 11131154
2019-02-15
用途: 扇風機に
医療・福祉・介護関連業

使い勝手はよい。もう一つ欲しいけれど値段がネック。
スピード充電なので30分ほど待てばよいのだけど。

1が参考にしています
対象商品 : 20549813
2019-08-07
用途: 道路のほこり取り
建設業・工事業

もう少し長い時間 使えたらいいと思いました。でも満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 20549813
2018-08-27
用途: 2種類の機械に使用しています。
建設業・工事業

価格が高いが、長く持つので充電が少なくて済んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 20549813
2017-06-02
用途: 機械のメンテナンス時

互換性があり、パワフルで2年の保証付きで嬉しいです。

対象商品 : 20549813
2017-03-16
用途: 充電サンダー
株式会社NDC

ほかの電池と変わりなく使っています。変わりはありません。

対象商品 : 01382097
2015-11-20
用途: 型枠工事
有限会社前田建設工業

パワーがあって充電も長持ちする

対象商品 : 11131154
2012-02-15
用途: 同メーカーの電動草刈機、工具の予備バッテリー

リチウムイオンのため、価格は高めであるが、容量は満足できる。
また、14.4Vよりも、パワーがある。
14.4Vと18Vに対応した機器で、よさんがあれば、此方を選択する方がよさそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする