- Magnatec 10W-40 SN カストロール 01382377

Magnatec 10W-40 SN

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード01382377 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高速走行に最適なエンジンオイル
インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。
負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。

SAE10W-40 APISN ベースオイル部分合成油 用途4輪車用ガソリンエンジン専用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車にはご利用いただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01382377 - 37682434 - Magnatec 10W-40 SP カストロール Magnatec 10W-40 SP カストロール 1缶(4L) 7,798 税込8,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37682425
2020-05-08
用途:
愛車のオイル交換

古いエンジンなのでワザワザ部分合成油を使っています。回転も滑らかだし、始動性も良くなりました。
化学合成油の時はかかりが悪いことがありました。

対象商品:
37682425
2020-03-19
用途:
車のメンテナンス

値段も手ごろできちんとビニールで梱包され、オイル漏れにも対処してあり非常に良いです。
久しぶりの粘度だっだので少しびっくりしました。エンジンも静かになりgoodです。

対象商品:
37682425
2019-04-28
用途:
エンジンオイル交換
飲食業

法人向け登録をする前の個人向けの時から購入していたので、私にとっては定番オイルで、実績があります。ターボ車に使用していますが、高熱に成る夏場でも安心して使える良いオイルだと思います。

対象商品:
37682425
2019-04-26
用途:
スクーター(125cc)のエンジンオイル交換

タウンユースなので問題なく使用できています。
リーズナブルな価格なのでこまめにオイル交換ができます。

対象商品:
37682425
2018-05-19
用途:
バイクのオイル交換
農・林・水産業

ホンダの、バイクのオイル交換に使用しました。
よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする