自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37682425 | - | 63304019 | - |
![]() |
Magnatec 10w-40 SP | カストロール | 1セット(1L×6缶) | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
75943427 | - | 37682434 | - |
![]() |
Magnatec 10W-40 SP | カストロール | 1缶(4L) | ¥7,798 税込¥8,578 | 注文コードが変更になりました |
01382377 | - | 37682434 | - |
![]() |
Magnatec 10W-40 SP | カストロール | 1缶(4L) | ¥7,798 税込¥8,578 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 37682425
2020-05-08
- 用途:
- 愛車のオイル交換
古いエンジンなのでワザワザ部分合成油を使っています。回転も滑らかだし、始動性も良くなりました。
化学合成油の時はかかりが悪いことがありました。
- 対象商品:
- 37682425
2020-03-19
- 用途:
- 車のメンテナンス
値段も手ごろできちんとビニールで梱包され、オイル漏れにも対処してあり非常に良いです。
久しぶりの粘度だっだので少しびっくりしました。エンジンも静かになりgoodです。
- 対象商品:
- 37682425
2019-04-28
- 用途:
- エンジンオイル交換
飲食業
法人向け登録をする前の個人向けの時から購入していたので、私にとっては定番オイルで、実績があります。ターボ車に使用していますが、高熱に成る夏場でも安心して使える良いオイルだと思います。
- 対象商品:
- 37682425
2019-04-26
- 用途:
- スクーター(125cc)のエンジンオイル交換
タウンユースなので問題なく使用できています。
リーズナブルな価格なのでこまめにオイル交換ができます。