某ディーラーも新車より使用してるようでやはり品質がいいから使っているようだ。疑うなら使わないほうがいい。
メーカーで使わないからうんうんとか、そういうものがあったらメーカーが使うでしょ?とかいう馬鹿がいるが、壊れて修理がなくなったら儲けがないじゃん?だから言わないんだよ。
4型ハイエース使用、街乗りエアコンあり5〜6キロが、7〜9キロに変化アクセル踏む量も減った。踏まなくても進むようになった感じ。ただ持続性があるかどうか?
スズキ スプラッシュのオイル交換で毎度使用しています。効果は実感しております。ただ、もう少しお安くなると有り難いです。
ディーラーに持ち込みしてオイル、エレメント交換時に入れてます 新車から入れてて二年目ノア19000キロ走行したエンジン音も静かで安定してます 燃費は約10.5モニター読み 満足ですよ!
私の車は、ホンダの極度に粘度の低いオイルが標準の車種ですが、
新車の時から使用して、
4年経った今でも快適にエンジンが回っていますので
効果はかなりあると感じています。
久しぶりに添加剤を使用してみました。100km ぐらい走行したぐらいから少しエンジンが、滑らかに感じます。アイドルストップ車なのでエンジンの保護目的でこちらの商品を選んでみました。
効果ありました。入れてからアイドリングし、数分後から音が静かになりました。古い車には良いかと思います。ワコーズの製品は、良いものばかりで、少し割高ですが、価格に見合った価値があると思います。
1300qで1回目、2500qで2回目のオイル交換時に使用。回転フィールは確かに滑らかさを体感できます。それと僅かにトルクアップしているように感じます。添加剤を拒絶する人もいますが、昔からワコーズの商品を使用していてトラブルは一度も出ていませんので信用しています。