曜日別特売
E170 eクリーンプラス ECP WAKO'S(ワコーズ) 01433933

eクリーンプラス ECP

(134件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード01433933品番E170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400

遅効性エンジン内部洗浄剤
エンジンオイルに添加することで、ドライブクリーニング機能(走行しながら汚れをエンジンオイルに溶かして分散する)によりエンジン内部をきれいにします。

使用方法オイル交換時に規定量を添加する容量(mL)100使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
注意
※次回オイル交換時には、オイルエレメントも交換してください。外観にキズやへこみがあることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:134
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01433933
2026-02-06
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

18万キロ走行の車ですが必ず4000から5000キロでオイル交換はしてきました。過走行なのでメンテ目的で投入しましたが、オイル交換では真っ黒なドス黒いオイルが出てきてエンジン内部の洗浄に効果を発揮したものと思います。
今後も継続して投入したいと思います。

対象商品 : 01433933
2025-11-19
用途: クルマのオイル交換時
製造業

過走行の車で、純正部品も欠品が目立ち、少しでも永く乗れるようにと使用。 遅効性なのでジワジワ綺麗にしてくれているのではないかと思っています。

2024-10-14
用途: オイル交換の事前準備として
製造業

有名カー用品店でオイル交換していますが、前回交換時に添加剤を勧められました。せっかく添加するのであれば自分で選びたかったのでその場ではお断りし、後日この商品を購入しました。次回オイル交換の3,000kM前に添加しましたが、効果は後日のお楽しみです。

1が参考にしています
2024-12-24
用途: 過走行のアルファードに
株式会社花葬サービス業

他のレビューに「入れた瞬間から変わる」とあったが、まさにその通りで驚きました。
凄いとしか言いようがない。

2が参考にしています
2024-09-27
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

時々リピしています。
使用したらエンジンが安定する気がします。オイル交換したらいつもより黒いので効果はあるようです。

対象商品 : 01433933
2024-09-10
用途: 洗浄

社用車に使用しています、効果はわかりません。気分的に気持ち良いから使ってます。

対象商品 : 01433933
2024-05-28
用途: 自動車のメンテナンス

遅効性なので、このタイミングでは完全な評価にはなりませんが、スラッジが原因と思われる症状に変化が現れてるようですので、効果はあるのだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01433933
2023-09-05
用途: 車のメンテナンス時
その他業種

添加後、まだオイル交換していないので、フラッシング効果は分かりませんが、潤滑剤としての作用もあるようで、明らかにエンジンが軽く回るようになりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする