※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フォーシーアール 4CR-30

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 01434274 品番 E456
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,320
販売価格(税別)
91,200

Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル
「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。

SAE0W-30 容量(L)20 引火点(℃)236 流動点(℃)-57.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数179 塩基価8.1 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01434274
2021-05-01
用途:
トヨタ・ウィッシュ(初代)の1800ccエンジンのオイルとして使用
製造業

初代ウィッシュの1800ccNAエンジン(2WD仕様132ps)のオイルとして使用。
直前まで数回連続で使用していたSPEED MASTERの5W-30(エステル+PAO)も優れたオイルでエンジンが軽く回っていましたが、このWAKO‘Sの4CR-30はそれよりもさらに軽く、スッと車が前に進もうとする感覚がありました。
ウィッシュのエンジン(1ZZ-FE)は高回転(約5500-6400rpm)で結構振動が出ますが、この4CR-30はその回転域が(SPEED MASTERと比較して)さらに荒々しくなったので、油膜はSPEED MASTERの方が厚いように感じられます。
ですが、使用後に抜いた4CR-30の廃油は金属粉も少なくただ黒いだけでしたので、薄いながらも強靭な油膜と添加剤の効果的な働きでエンジンをしっかり保護してくれているようです。
性能は★5つですが、価格が高すぎるので満足度は★3つとさせていただきます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする