※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラッチディスク(トヨタ)

(7件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合純正品番31250-10050・31250-12050・31250-12051・31250-12052・31250-12052-000・31250-12053・31250-12053-000・31250-12054・31250-12055・3125A-36111 注文コード01466255 品番TYD014U
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は主な適合純正品番など56種類から選べます 他の種類を見る
メーカートヨタ 主な適合純正品番31250-10050・31250-12050・31250-12051・31250-12052・31250-12052-000・31250-12053・31250-12053-000・31250-12054・31250-12055・3125A-36111
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35467537
2022-12-02
用途:
車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品よりも安価で購入できたので助かります。現在使用している物と同じなので品質に間違いありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35467537
2022-04-05
用途:
クルマのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正同等品で価格は安いので助かります。WEBで手軽に注文できるのもありがたい。

2人が参考にしています
対象商品:
35467591
2020-01-30
用途:
平成11年式ハイエースバンRzh112Vガソリン車に取り付け
安竹自動車 様

3点セツトクラツチデスク、カバー。ベアリング買いましたが、税抜き1万7270円で送料無しで、、お安く買えて、たすかりました

1人が参考にしています
対象商品:
17087263
2019-10-31
用途:
クラッチ交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

問題無くしっかりとした製品なので、また利用させて頂きます。

対象商品:
35467713
2016-11-14
用途:
クラッチOHに
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもの部品屋より安いので在庫で購入してます。

対象商品:
35467661
2015-09-09
用途:
ハイエースに使用
Moto&Auto Garage ALL-1 様

KZH126のハイエースに適合
何の不安もなく使用できます

対象商品:
35467467
2013-04-11
用途:
クラッチ

純正の半額で文句なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする