HT-250 ハイタッチ ストロパックジャパン 01478758 HT-250 ハイタッチ ストロパックジャパン 01478758

ハイタッチ

(23件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(150袋) 注文コード 01478758 品番 HT-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,488
販売価格(税別)
8,625

クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。
ポリプロピレン40%使用。
可燃ゴミとしての処理可能。
発泡剤には水蒸気を使用。
従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。

材質コーンスターチ、ポリプロピレン 寸法(mm)(1粒)約18×40 パッケージサイズ(mm)【1袋】250×300 機能可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋号のない個人宅への配送はできません。
※直送不在時、再配達料がかかります。
※一部地域においては配送に追加料金が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,430 / 税込 ¥5,973
北海道地方数量2〜4までのご注文(数量1につき) ¥4,730 / 税込 ¥5,203
北海道地方数量5以上のご注文(数量1につき) ¥4,130 / 税込 ¥4,543
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
梱包
製造業

何回か購入していますが 大きさ、重さ、小袋に分かれていて 非常に使いやすいです。

2025-07-30
用途:
製品梱包
Krohne Japan株式会社 様 (卸売・小売業)

小袋に分かれているのが非常に便利で弊社製品梱包では重宝している。

対象商品:
01478742
2023-07-27
用途:
梱包

初めて買いました。取扱いがあって助かりました。意外と安いかったです。

対象商品:
01478742
2021-12-02
用途:
梱包時

小分けになっていて使いやすい。注文してから届くまでが3日程かかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
01478742
2021-07-05
用途:
梱包用資材として
製造業

段ボール箱で届くのかと想像していたところ、大きなビニール袋での荷姿で商品が届いたので驚いたが無駄が無く良いと思った。
ただ、注文時に荷姿の写真があった方がもっと良かったと思われる。

対象商品:
01478742
2021-02-10
用途:
商品発送時の梱包
有限会社 牧野民芸店 様 (卸売・小売業)

クッション性能が高く、単価も安いので便利に使っています。商品によっても違うかもしれませんが当店の取り扱っている木彫製品にはサイズが合っており、1袋の分量が使いやすいです。継続して使わせていただいています。

対象商品:
01478742
2021-04-14
用途:
梱包の緩衝材
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

製品の梱包緩衝材として、手軽に軽量であるので便利に利用してます。

対象商品:
01478758
2020-11-04
用途:
造作物発送時緩衝材
有限会社山口物産 様

1個の大きさが大きいのでロットが半分とか 3分の1位の量だと
気軽に注文できる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする