曜日別特売
LS-70-PC ラテシェイカー HARIO 01659604

ラテシェイカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード01659604品番LS-70-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

冷たい牛乳で簡単フワフワミルクが作れます。

材質AS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル、シリコーンゴムチェリーピンクタイプ牛乳使用量70mL(カプチーノ約2杯分)口径(Φmm)68径(mm)×高さ(mm)72×173
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする