新聞雑誌回収袋
新聞や雑誌をひとまとめに。新聞紙約1ヶ月分を整理できます。手提げ袋としても使用できます。英字柄。
- 用途
- 回収袋 新聞雑誌回収袋 ポリ袋
- 材質
- ポリエチレン
- 幅(mm)
- 約300
- 厚さ(mm)
- 約0.025
- 色
- 英字柄
- 高さ(mm)
- 約500
- 耐冷温度(℃)
- -30
- マチ(mm)
- 約220
- 内容量
- 1冊(30枚)
注意
※火のそばに置かないでください。長時間にわたり身体に密着して、使用しないでください。摩擦により衣服に色がつく場合がございます。各自治体の指示に従ってご使用ください。キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
酒器・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ


























