カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ブラック

カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ブラック - 山崎実業カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ブラック - 山崎実業カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ブラック - 山崎実業カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ブラック - 山崎実業カウンターに載せられる伸縮食洗機ラック タワー ハイタイプ ブラック - 山崎実業

キッチンカウンターに食洗機の後ろ半分を載せて、省スペースに設置できるハイタイプのラック
キッチンカウンターの奥行きを利用して省スペースに食洗機が置けて、高さと幅が調節できるハイタイプの食洗機ラックです。キッチンカウンターに合わせて脚の高さ調節が可能で、脚の間隔も3段階から選べるので、ご家庭のキッチンに合わせて設置できます。また、ラックの天板も伸縮するので、様々なサイズの食洗機に対応します。ラック下には空間ができるので、調理スペースを広々と使えます。食洗機を浮かせているので、調理台のお掃除もラクラク!小物を掛けるのに便利なフックが付属していて便利です。
キッチンカウンターに食洗機を載せて省スペースに設置できる食洗機ラック
キッチンカウンターに合わせて脚の高さが調節できます
天板の幅が伸縮するので様々なサイズの食洗機に対応しています
設置個所に合わせて脚の間隔を3段階から選べます
ラック下は作業スペースとして使えます。お掃除もラクラクです

付属品
フック×2 六角レンチ
材質
天板:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 脚:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・ポリプロピレン・シリコーンゴム フレーム:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
3350
備考
設置できるカウンター 奥行:15cm以上 高さ:12~20.5cm ※必ず本製品の奥側15cm以上をカウンターに載せて設置してください。
耐荷重
棚:25kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.2~62×36.1×13.8~22.3
内寸法(cm)
天板:W39.5~60.3×D35.7 脚(アジャスター部)の間隔:本体幅最小時27.2 本体幅最大時48・40・32
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795214295306
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする