HARIO
ラテシェイカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
01659613
品番
LS-70-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
冷たい牛乳で簡単フワフワミルクが作れます。
材質
AS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル、シリコーンゴム
色
レッド
タイプ
牛乳使用量70mL(カプチーノ約2杯分)
口径(Φmm)
68
径(mm)×高さ(mm)
72×173