PCX-2000 バッテリーチャージャー Meltec(大自工業) 01662657

PCX-2000 バッテリーチャージャー Meltec(大自工業) 01662657 PCX-2000 バッテリーチャージャー Meltec(大自工業) 01662657

バッテリーチャージャー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01662657 品番PCX-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイブリット車・充電制御車・アイドリングストップ車等に対応している、オートバッテリー充電器です。
MAX8A、12Vバッテリー専用で開放型・密閉型・カルシウムバッテリー対応。
こまめな充電で突然上がりを防止し、バッテリーも長寿命。

バッテリー容量(Ah)4〜115 ハイブリッド(補機用)対応 コード長さ(m)入力側約1.8m/出力側約1.8m 機能エコモード機能、マイコン制御、逆接保護機能 質量(kg)1.9 用途バッテリー充電器 出力定格DC12.8V 8A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×180×140 入力AC100V・50/60Hz 200VA 充電器機能LED表示(充電、完了、逆接)デジタル表示 充電方式定電圧・定電流 オート充電方式
注意
※バッテリーの電圧が7.5V以下まで過放電したバッテリーの場合、本製品では充電できません。(電源が入りません)
※業務用及び医療用機器又は、それらに類する機器のバッテリーには充電できません。
※ハイブリット車のメインバッテリーには充電できません。
※補機バッテリー以外には使用しないでください。
※開放型、密閉型、ドライセル12Vバッテリー(鉛蓄電池)専用の充電器です。
※取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662666
2023-03-24
用途:
除雪機のバッテリー充電に使用
たき便利社 様

ハイブリッド除雪機のためバッテリーの充電に12V2個を使用しており、12Vで充電するには2ケを取り外さなければならなかったので、24Vで充電できるため非常に楽になりました。

対象商品:
01662666
2019-04-07
用途:
バッテリー不良予防のために購入しました。
医療・福祉・介護関連業

到着早々使用させてもらいました。使い方も簡単で良かったです。

対象商品:
01662657
2016-09-29
用途:
バッテリー上がりの車に。
運輸・通信業

問題なく使えています。
素人でも使えます。
重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01662666
2015-07-09
用途:
電動三輪車に使用
有限会社スターカーゴ 様

素人にも、プロにも簡単に使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする