MOTOREX(モトレックス)
MOTOREX(モトレックス)の オイル・ケミカル・補修
MOTOREX(モトレックス)の バイク用オイル
MOTOREX(モトレックス)の 4サイクルオイル
RACINGPRO15W50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
01668853
品番
76397
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レーシングチームと共同開発されたMOTOREX RACING LINE。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
JASO:MA相当
ベースオイル
100%化学合成油
SAE
15W-50
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA相当
危険物の性状
非水溶性