76398 RACINGPRO15W50 MOTOREX(モトレックス) MA相当 01668862

RACINGPRO15W50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード01668862 品番76398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レーシングチームと共同開発されたMOTOREX RACING LINE。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
JASO:MA相当

SAE15W50 基油100%化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA相当 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする