79560 CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス) JASO規格FD 01669142

CROSSPOWER 2T

(62件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01669142 品番79560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。
混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。
100%化学合成油
基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC

基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC 用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01669142 79560 07135504 97813 CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス) CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
TM Racing EN250 2STに。
農・林・水産業

2025年3月から大幅に価格が上がると聞いて購入しました。
こういった商品も10%オフで購入できるモノタロウ最高です!
もちろん、製品は問題なく、雪解けが待ち遠しいです。

対象商品:
07135504
2023-11-17
用途:
2stオフロードバイクのオイルで随時追加してます
その他業種

燃焼も調子よく安心感があります。
定期的に購入して利用しています。

対象商品:
07135504
2023-11-22
用途:
草刈機の混合燃料用

まだ使用してないですが、1:80位で使用予定です。
楽しみです。

2023-03-21
用途:
刈払機、軽トラ(4stエンジン)のガソリン添加剤として
その他業種

2stエンジンの刈払機には、50:1くらいで使って、高音でうるさい刈払機のエンジン音のトーンが下って、4stエンジンの刈払機かと思う音になります。
軽トラ(4stエンジン)のガソリンに1000から3000:1くらい添加すると、高速道路に入って行くときなど加速するときに心地良く回転してくれて音も静かになります。欠点として、ホンダ軽トラのエンジンサウンドが静かになって物足りなさがあり、星4つ。(エンジンオイルはモービル1を使用。)

1人が参考にしています
対象商品:
07135504
2022-08-23
用途:
YZ125Xにて使用
ケーズガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かなりエンジンを回していますが焼き付くこともなく吹け上りも良好です。エンデューロでしたらこちらのオイルで十分だと思います。コストも安く上がるので助かります。混合にて使用しています。(40対1混合比)

1人が参考にしています
対象商品:
01669142
2022-11-03
用途:
2ストレーサー

60:1〜70:1で使用していますが、よく燃えてよい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
07135504
2022-04-28
用途:
2ストレーサー
その他業種

現在使っている比較的高額な2ストオイルの次に試験的に導入する為購入。
メーカーが公式に1:100で使用可能というスペックは保護性能に自信ありと思われるが、トルクフィール、レスポンスのバランスを考慮すると幾つかのステージでそれぞれ何度かのテストが必要と思う。
また、薄めの混合比で使用出来るという事はレスポンス重視の自分の要求とマッチする。評判も良い品の様なので次期主力オイル候補として前向きに導入検討予定。

対象商品:
07135504
2022-04-12
用途:
モトクロスレースで使用

1:60で使っていますが、油膜切れもなく良いオイルです。
新ボトルになって使いやすくなりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする