シルバーモード タイトボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01686414 品番 PCL-3
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。仕切付。フタをはずして電子レンジ加熱できます。

材質PP・AS樹脂 容量(mL)650 段数1段 幅(cm)13.7 長さ(cm)18.1 型番PCL-3 高さ(cm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする