オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
シルバーモード タイトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01686423
品番
PCL-5
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。仕切付。フタをはずして電子レンジ加熱できます。
材質
PP・AS樹脂
容量(mL)
800
段数
1段
幅(cm)
15
長さ(cm)
20.1
型番
PCL-5
高さ(cm)
4.9