ABG4 箸箱セット19.5cm モードラインBK スケーター 01690228

箸箱セット19.5cm モードラインBK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード01690228品番ABG4
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質箸/メタクリル樹脂、ケース/ABS樹脂幅(cm)2.9長さ(cm)20.8、19.5(ハシ)高さ(cm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする