※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEIM-6005ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01700292 DEIM-6005ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01700292

ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01700292 品番 DEIM-6005ZZ
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法D1(mm)(g7)許容差54-0.010-0.040 寸法DH(mm)41 寸法H1(mm)8.1 寸法L1(mm)20 寸法d(mm)25 寸法d2(mm)9 寸法l(mm)3.95 材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼 質量(g)1000 寸法T18 寸法D(H7)許容差47+0.025 寸法F36 寸法A63 寸法B12 寸法H88 寸法L60 寸法W58 寸法d114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする