※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEIM-6007ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01700317 DEIM-6007ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01700317

ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01700317 品番 DEIM-6007ZZ
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
寸法D1(mm)(g7)許容差70-0.010-0.040 寸法DH(mm)55 寸法H1(mm)8.1 寸法L1(mm)20 寸法d(mm)35 寸法d2(mm)9 寸法l(mm)4.2 材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼 質量(g)1700 寸法T21 寸法D(H7)許容差62+0.030 寸法F44 寸法A75 寸法B14 寸法H104 寸法L70 寸法W74 寸法d114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする