※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEIM-6902ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01700414 DEIM-6902ZZ ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所) 01700414

ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01700414 品番 DEIM-6902ZZ
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法D1(mm)(g7)許容差35-0.009-0.034 寸法DH(mm)25 寸法H1(mm)5.1 寸法L1(mm)10 寸法d(mm)15 寸法d2(mm)5.5 寸法l(mm)2.85 材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼 質量(g)264 寸法T12 寸法D(H7)許容差28+0.021 寸法F- 寸法A47 寸法B7 寸法H59 寸法L35 寸法W37 寸法d19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする