サトウのごはん 新潟コシヒカリ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(200g×20個) 注文コード01775052 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,780

サトウのごはんの定番商品『新潟県産コシヒカリ』。
バランスの取れた美味しさと、冷めても味がおちないので、お弁当やおにぎりに向いています。

種類 仕様新潟県産コシヒカリを使用 成分エネルギー 294kcal、炭水化物 67.8g、脂質 0g、たんぱく質 4.2g、ナトリウム 0mg 保存方法直射日光・高温・多湿を避けて常温で保存 賞味期限製造日から10ヶ月 調理方法電子レンジで2分間加熱、もしくは熱湯で15分
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01775052
2023-09-09
用途:
社員が集まって懇親会の時に!大変便利です!
建設業・工事業

会社の親睦会や懇親会でとても助かってます、それに美味しいです!

対象商品:
01775052
2020-09-01
用途:
緊急時の備蓄食として
シーメンスヘルスケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常に味もよく非常食として一定の個数を確保しておくには十分な品質だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01775052
2020-07-18
用途:
家での昼食時に食べます。
卸売・小売業

レンジ、沸騰させてのいずれかで簡単に食べられます。味も炊き上げと変わりません。現状のままで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01775052
2020-02-05
用途:
一人暮らしなので無駄になりません。
株式会社DYK 様

その他モノタロウの商品は全て満足しております、今後共宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする