松永トイシ
松永トイシの 研削砥石
松永トイシの オフセット砥石
ファイバータッチGC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
100
注文コード
01776547
品番
#100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
粒度
100
用途
石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/min)
MAX.4300
外径(Φmm)
100
砥粒
GC
適合材
石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
注意
※必ず専用パットを付けてご使用下さい。