アルタオクトロン

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 01776617 品番 #1500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。

外径(Φmm)80 粒度#1500 用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。 砥材ダイヤモンド 基材 適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属 接着剤レジン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01776662
2026-03-12
用途:
荒れた状態の再研磨
サービス業

反動が少なく安定した動きで、スムーズに下地を作ることができます。

2019-12-03
用途:
大理石研磨鏡面仕上げ
ベルサービス 株式会社 様

粗い番手から徐々に上の番手に変えながら磨いて行くと素晴らしい艶が復活しました。

3人が参考にしています
対象商品:
01776705
2023-03-11
用途:
金属の鏡面研磨
製造業

ステンレス及び鋼の鏡面研磨に使おうと購入しました。粒度は細かいようなのですが、蜂の巣状にポッティングされている砥粒の表面が均一ではなく凹凸がランダムにあります。そのランダムな凸部で金属が削られ、研削痕が残ってしまい均一な研磨ができません。研磨材の表面を砥石で平らにならしてみようとしましたが、上手くできませんでした。石材であれば研磨材の方が負けて、うまく研磨できるかもしれませんが、金属には向かないようです。

対象商品:
01776617
2018-08-29
用途:
宝飾用原石研磨
サービス業

宝飾用原石研磨の曲面バサ慣らしの一環として使用したが、全然効果無く、まだこちらの使いたかが間違っているのかも知れないがその後は全く使用していない。故に価格は高い割には全然役に立たなかった。

対象商品:
01776696
2017-08-02
用途:
大理石の研磨
ファーストエイブル 様 (サービス業)

#3000の品物以外に#6000も購入しました。今は主に#6000を使用しています。工具の問題も有るかと思いますが今一つ艶が出ません。#8000、#10000も有れば購入を検討する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする