※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG-05R-SG-25-HA,12V DCギヤドモータ TG-05R-SGタイプ ツカサ電工 01777545 TG-05R-SG-25-HA,12V DCギヤドモータ TG-05R-SGタイプ ツカサ電工 01777545

DCギヤドモータ TG-05R-SGタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01777545 品番TG-05R-SG-25-HA,12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
定格出力(W)2.3 電源直流 電圧(V)12 減速比25 軸の形状Dカット 取付方式フランジ取付 回転速度(r/min)225 質量(g)105 寸法L(mm)23 段数3 回転数(min-1[r.p.m])225 モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)330 RoHS指令(10物質対応)対応 定格トルク(mN・m)68.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01777545
2021-11-16
用途:
籾選別時
建設業・工事業

家庭菜園程度の稲作をしていますが、昨年、今年と天候不順で、稲な麹が発生し、籾摺り時に稲な麹が混ざり、知り合いに差し上げるにも見栄えが悪い為、自作の選別機を作成しました、初期に作成したものはモーターのトルクが無く歯車が擦り減ってしまいモーター回れど軸回らず、今回は余裕で働いています。

対象商品:
01777572
2015-10-29
用途:
台形ネジとの組み合わせでスライド装置

これでシリーズ3台目になります。
使用事態は問題ないと思っています。結構粘ります。

さすが業務用は違うなと思いたかったのですが、1台目は使用半年で焼き付きを起こしました。
電源投入後1分ぐらいは回りますが、異音が出ています。その後止まってしまいます。
ただし、制御回路にも問題がありそうなので制御回路を変更後2台目で様子を見ていますが、3ヶ月経った時点では問題ありません。

もう1台最終試作として使うので発注しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする