969-0701003 タンクシーラー KITACO 01783032

タンクシーラー

(153件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(230mL) 注文コード01783032 品番969-0701003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

完全に内壁をコーティングします。
あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。
コーティング色はシルバー色となります。

用途コーティング剤 適合汎用
注意
※スチールタンク専用品です。
※タンクリペアKIT用のタンク内壁を錆、腐食から保護するコーティング剤です。
※タンクシーラーを使用する際は他社製品との併用は絶対にしないで下さい。必ずタンクリペアKITのタンククリーナー(洗浄剤)、メタルプレップ(錆取り剤)と併せて使用して下さい。また付属の取り扱い説明書を良く読んで作業を行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 153
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50523787
2024-07-26
用途:
旧車のタンクメンテナンス
大谷歯科技工所 様 (医療・福祉・介護関連業)

旧車のタンクメンテナンスに苦労してました。
手軽に使えて良かったです

対象商品:
50519377
2024-05-29
用途:
フォークリフトに使用!!
その他業種

フォークリフトの燃料タンクから燃料漏れがあったので
ハケでタンクの内側をフルコーティングしました!!
全く漏れは無くなりました!!
薬剤として高価ですが、整備費用と思えばコスパ最高です!!

対象商品:
50523787
2024-06-20
用途:
バイクタンクシーリング
サービス業

何度も以前から使用していて、作業も楽であり安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
50523787
2023-10-09
用途:
錆び取り後の塗装
有限会社ヤママル 様

バイクのタンクをナットボルトでガラガラとして錆びを落としました、まだ残ってるなと、錆び取り剤で落として、使用、錆びなくなりました。ありがとうございました。

対象商品:
50523787
2024-04-26
用途:
私用
サービス業

まだ使用してませんが、他の方の言う通り普通に使えると思います。

対象商品:
50523787
2023-11-02
用途:
在庫タンクのさび対策

作業がしやすくコーティングしているところが目視確認できる

対象商品:
50523787
2023-07-04
用途:
旧車の錆取り タンク内コーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

商品はとても使いやすいです
以前も使用した事があるのでリピートになります
中身をかなり振ってから中身をヘラで直接混ぜた方がいいです
下にけっこう溜まっていることがあります

3人が参考にしています
対象商品:
50519377
2023-05-16
用途:
ビンテージバイクのフューエルタンクの手入れに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より愛用しているPOR-15のフューエルタンクシーラー。 W社のタンクライナーも評判良いようですが、私はもっぱらこれを愛用し続けております。 手間は掛かりますが、POR-15のマリンクリーンで洗浄し、同メタルレディーでエッチッング加工してからタンクシーラーでコーティングしています。 今まで幾つものタンクコーテングをしてきましたが、トラブル無しの安心感がこの商品を使い続ける理由です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする