貝印
貝印の 料理道具
貝印の まな板・解凍ボード
貝印の まな板立て
包丁スタンド 4本用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01793629
品番
AP0530
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ゴム製クッション付きで包丁の刃を傷めません。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
305×95×54
質量(g)
231
材質(本体)
18-8ステンレススチール
材質(ゴム足)
シリコーンゴム
材質
合成ゴム(刃受け部)
耐熱温度(℃)
120・200
アズワン品番
65-1222-29