貝印
貝印の 料理道具
貝印の まな板・解凍ボード
貝印の まな板立て
包丁&まな板スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
スリム
注文コード
01793638
品番
AP0533
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
220×85×93
質量(g)
162
材質(本体)
18-8ステンレススチール
材質(ゴム足)
シリコーンゴム
タイプ
スリム
耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
65-1222-31