猫の柔らかまな板 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード01793690 品番AP5180
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。包丁の刃に優しい、エラストマー素材のシートまな板です。1cm刻みの足跡マークが付いているので、食材を切る際の目安にできます。シリーズの包丁・フルーツナイフとおそろいのデザインになっています。

質量(g)126 材質熱可塑性エラストマー 耐熱温度(℃)100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)220×300×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする