猫のフライパン IH対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01793717 品番DW5658
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。おすわりねこのにぎりやすいハンドルが特長のフライパンです。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)365×210×65 質量(g)380 表面処理フッ素樹脂塗膜(内面)、耐熱焼付け塗装(外面) 材質(本体)アルミニウム合金 材質ステンレススチール(貼り底)、フェノール樹脂(取手) 底面の厚さ(mm)2.6 材質(取付金具)アルミニウム合金 耐熱温度(℃)150 用途IH対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする