貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
貝印の ピーラー・皮むき
手のひらキャベツピーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01793814
品番
DH2086
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
回転フックで固定&手のひらサイズのホールド感。引いても押しても剥くことが出来るので、自分のやりやすい剥き方が選べます。手の力が直接キャベツにかかるので、刃が食材を捉えやすくなっています。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
120×135×50
質量(g)
64
材質(本体)
透明ABS樹脂
材質
ポリプロピレン(フック)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
アズワン品番
65-1222-33