関孫六
関孫六の キッチン・調理用品
関孫六の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
関孫六の ピーラー・皮むき
ワイドピーラー スライス&千切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01793997
品番
DH3301
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ワイドスライス刃とワイド千切り刃のセット。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
280×130×20
質量(g)
145
材質
ポリエチレン(刃カバー)
材質(本体)
18-8ステンレススチール
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(スライス刃)、ステンレススチール(千切り刃)