貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用フォーク・スティック・専用用品
レンジでクレープメーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01794024
品番
DL7220
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ホットケーキの生地でクレープが作れます 電子レンジで加熱をするため火を使わず子供でも安全に作れます
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
260×260×45
質量(g)
360
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
65-1223-64