貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 砥石・包丁差し
ダイヤ&セラミックシャープナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01794155
品番
AP0162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
和包丁専用の片刃研ぎ器。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
142×80×52
質量(g)
135
材質(本体)
ABS樹脂
材質
AS樹脂(透明カバー)、ダイヤモンド砥石・セラミック砥石(砥石)
材質(ゴム足)
エラストマー樹脂
アズワン品番
65-1221-60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01794155
AP0162
19602443
#000AP0162
ダイヤ&セラミックシャープナー
関孫六
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました