貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
クッキー抜型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
01794347
品番
DL7212
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食洗機にそのまま入れて洗うことができる ケースとクッキー型10個のセットケースに入れることで食洗機内の水圧でとばされずに洗うことができます
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
150×155×42
質量(g)
123
材質
ステンレススチール(クッキー抜き型)、ポリプロピレン(食洗機ケース)
タイプ
星・ハート
耐熱温度(℃)
100
品名・タイプ
クッキー抜型
アズワン品番
65-1223-56