貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
貝印の キッチンばさみ
カーブキッチンハサミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01794399
品番
DH2054
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ギザ刃Xカーブで食材を逃さずにカット。まな板要らずで便利。
質量(g)
65
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質
ポリプロピレン(ハンドル/キャップ)
色
ピンク
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
230×92×12
アズワン品番
65-1222-09