貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
かわいいマフィンが楽しく作れる耐熱性の紙製型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
材質
ペルガミン紙/晒クラフト
注文コード
01794654
品番
DL6182
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プレゼントに最適な紙製のマフィン型
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
8.5×7×5.5
質量(g)
5
材質
ペルガミン紙/晒クラフト
耐熱温度(℃)
200
柄
ボーダー
品名・タイプ
マフィン型
アズワン品番
65-1224-41