貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
耐熱性の紙カップケーキ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
01794679
品番
DL6176
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
11×11×3
質量(g)
15
材質
紙(内面:PBT樹脂加工)
サイズ(号)
9
品名・タイプ
カップケーキ型
アズワン品番
65-1224-35