画像準備中

スリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法LF(mm)180 仕様●寸法DCB(mm):16●寸法DCB2(mm):18 注文コード01794695 品番SH1632-180
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法LF・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法DCB(mm):16●寸法DCB2(mm):18 寸法H(mm)30 スクリューHS5X5 寸法LF(mm)180 レンチLW-2.5 寸法DCON(mm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする