パイ重し(約300g)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード01794880 品番DL6305
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

生地が膨らみすぎないように重石をのせて、きれいに焼き上げます クッキングシートなどの上に適量を広げて使用してください 洗浄方法は、ボールの中に水と少量の洗剤をいれた中で洗うと、きれいに洗えます ジッパーつき収納袋がついています

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)10.5×12.5×2.5 質量(g)300 材質アルミニウム アズワン品番65-1224-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする