貝印
貝印の 製菓・製パン用品
貝印の 製菓用型/モールド/抜型
デザイン自在のスクエア型 底取れ形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01794986
品番
DL6119
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
型ばなれもしやすく、きれいに作れる! 後片付けラクラクの底取タイプ!
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
19.2×19.2×4.7
質量(g)
445
材質
鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
サイズ(cm)
18
仕様
底取れ式
品名・タイプ
スクエア型
アズワン品番
65-1224-03