ドーナツ焼き型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード01795065 品番DL6244
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お菓子作りを楽しむための、製菓用品のベーシックライン オーブンで作れる、ヘルシーな焼きドーナッツ型 生地がくっつきにくいシリコーン製 直径約7.2cmのドーナッツが焼き上がります 自分だけのオリジナルドーナツをつくろう!

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)26×18×3.4 質量(g)226 材質シリコーンゴム 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-40 品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン アズワン品番65-1224-57
注意
※オーブントースターではご使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする